Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatzrahmen L1200xB800mm 4 Scharnieren ABS-RE 2St./Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9120487650
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
aus ABS-Kunststoff · diagonal faltbar · mit Klappscharnieren für eine platzsparende Lagerung · Rahmenstärke 20 mm · geeignet für Paletten im Euromaß 1200 x 800 mm · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Rahmenstärke: 20mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Scharnieren
für Palettenbreite:
800 mm
Farbe:
schwarz
Material:
ABS-RE
für Palettenlänge:
1200 mm
für Palettenhöhe:
200 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 65,095*
€ 82,095*
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,62*
€ 86,51*
10 Tage
150
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,305*
€ 87,085*
14 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,57*
€ 88,26*
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,385*
€ 90,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 82,095*
€ 97,69305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,725*
€ 93,68275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,315*
€ 88,43485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,095*
€ 77,46305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 164,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A008
ab € 17,36*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006-DR
ab € 29,67*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A003
ab € 25,73*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A012
ab € 2,838*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A011
ab € 60,00*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A009
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.