Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm | TB4560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm | TB4560
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm | TB4560
Artikel-Nr.:
     261-TB4560
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22802+22922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
Plattformwagen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm | TB4560

Paletten-Fahrgestell
Tragkraft 750 kg
Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm
Außenmaße LxB 1255 x 1055 mm
Behältergröße LxB 1200 x 1000 mm
Rad TPE Ø 200 mm
Ladehöhe 652 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bereifung:
TPE
Anzahl Ladefläche:
1
Ladefläche:
Offen
Höhe mm:
652
Breite mm:
1055
Länge mm:
1255
Tragkraft kg:
750
Ausführung:
mit Aufsetzrahmen
Ladeflächenbreite mm:
1010
Ladeflächenlänge mm:
1210
Wagentyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 650 mm
Verkaufseinheit:
VE
Ladehöhe mm:
652
Ladeflächen LxB mm:
1210 x 1010
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 650 mm
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell fetra, plattformwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,07*
€ 480,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,93*
€ 464,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,09*
€ 449,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1288
ab € 11,49*
Zubehör
Fetra
22895
ab € 146,28*
Zubehör
Fetra
22894
ab € 103,98*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,07*
Zubehör
Fetra
22890
ab € 73,11*
Zubehör
Fetra
1295
ab € 18,88*
Zubehör
Fetra
1296
ab € 33,62*
Zubehör
Fetra
1286
ab € 34,28*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A001
ab € 34,245*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A002
ab € 37,93*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006
ab € 54,54*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A004
ab € 58,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.