Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufenmatte, anthrazit B x L 1200 x 1800 mm | TM0086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaufenmatte, anthrazit B x L 1200 x 1800 mm | TM0086
Schlaufenmatte, anthrazit B x L 1200 x 1800 mm | TM0086
Artikel-Nr.:
     261-TM0086
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     166S0046CH
EAN/GTIN:
     662641755222
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schlaufenmatte, anthrazit B x L 1200 x 1800 mm | TM0086

Schlaufenmatte, anthrazit Decalonfasern B x L 1200 x 1800 mm 10,5 mm hoch Gewicht= 4,3 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Produkttyp:
Schlaufenmatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
10,5
Breite mm:
1200
Länge mm:
1800
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazit
LxB mm:
1800 x 1200
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innenbereich anthrazit, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 105,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 106,99*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 88,69*
€ 113,52*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,20*
€ 118,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,29*
€ 124,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0046BU
ab € 84,32*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0046RB
ab € 84,21*
Ähnlich
Justrite
166S0035CH
ab € 53,07*
Ähnlich
Justrite
166S0035BR
ab € 53,04*
Ähnlich
Justrite
166S0046BR
ab € 82,94*
Ähnlich
Justrite
166S0023CH
ab € 19,33*
Ähnlich
Justrite
166S0023BR
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.