Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte 9 mm für Innenberei hoch, grau Breite = 1220 mm | TM0173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte 9 mm für Innenberei hoch, grau Breite = 1220 mm | TM0173
Schmutzfangmatte 9 mm für Innenberei hoch, grau Breite = 1220 mm | TM0173
Artikel-Nr.:
     261-TM0173
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31071
EAN/GTIN:
     4260061892822
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schmutzfangmatte 9 mm für Innenberei hoch, grau Breite = 1220 mm | TM0173

Schmutzfangmatte 9 mm hoch für Innenbereich Farbe grau Maßzuschnitt Breite = 1220 mm 1 lfdm = 1 m
Weitere Informationen:
Material:
Olefin
Produkttyp:
Schmutzfangmatte
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Länge mm:
1000
Befahrbar:
Befahrbar
Beanspruchung:
Sehr hoch
Waschbar:
Nicht waschbar
Verkaufseinheit:
m
Farbe:
Grau
Breite mm:
1220
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 54,56*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,55*
€ 54,99*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 42,89*
€ 56,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 43,66*
€ 59,93*
Lager 261
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 77,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31074
ab € 40,13*
Ähnlich
Miltex
31072
ab € 40,14*
Ähnlich
Miltex
31073
ab € 40,09*
Ähnlich
Miltex
31082
ab € 58,44*
Ähnlich
Miltex
31081
ab € 58,33*
Ähnlich
Miltex
31083
ab € 58,48*
Ähnlich
Miltex
31064
ab € 32,27*
Ähnlich
Miltex
31062
ab € 32,45*
Ähnlich
Miltex
31061
ab € 32,50*
Ähnlich
Miltex
31063
ab € 32,25*
Ähnlich
Miltex
31084
ab € 58,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.