Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
Vinylbelag, Rillenprofil B x L 910 x 18300 mm | TM0306
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TM0306
Hersteller:
Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
410R0336BL
EAN/GTIN:
662641638297
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Vinylbelag, Rillenprofil B x L 910 x 18300 mm | TM0306
Vinylbelag, Rillenprofil B x L 910 x 18300 mm 9,0 mm hoch, schwarz Gewicht= 3,0 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
9
Oberfläche:
Rillenprofil
Beanspruchung:
Mittel
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
910
LxB mm:
18300 x 910
... >
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Arbeitsplatzmatten & Bodenbeläge
Weitere Suchbegriffe:
anti-ermuedungsmatte schwarz
,
Werkbankmatte
,
Schmutzfangmatte
,
Wabenschutzfangmatte
,
Bodenplattensystem
,
Bodenbelag
,
Bodenmatte leitfähig
,
Leitfähige Bodenmatte
,
Bodenmatte in ESD
,
Holzlaufrost
,
AntirutschStreifen
,
AntirutschStufe
,
Treppenprofil
,
Stufenprofil
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,98*
€ 462,51*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 408,61*
€ 488,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 414,71*
€ 495,83*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 418,45*
€ 495,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,51*
€ 550,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,52*
€ 544,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,63*
€ 504,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,48*
€ 492,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,98*
€ 461,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 0,91 x 0,6 x 0,0127 m
Notrax
410S0323GY
ab € 19,24*
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 1,5 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax
410S0335GY
ab € 45,10*
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax
410R0336GY
ab € 410,04*
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,2 x 0,0127 m
Notrax
410R0348GY
ab € 540,27*
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 1,5 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax
410S0335BL
ab € 37,89*
Ähnlich
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,2 x 0,0127 m
Notrax
410R0348BL
ab € 509,15*
Ähnlich
Vinylbelag, Rillenprofil B x L 600 x 910 mm | TM0304
Justrite Safety Group
410S0023BL
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen