Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, BxL 18,3 m 148245-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148245-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     410R0336BL
EAN/GTIN:
     662641638297
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti ermüdungsmatte
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, BxL 18,3 m x 910 mm, schwarz Die ergonomische Matte aus geschäumtem PVC (Polyvinylchlorid) erleichtert das konzentrierte Arbeiten im Stehen. Mit ihr sorgen Sie bei der Arbeitsplatzgestaltung für mehr Ergonomie, denn auf dem weichen Material stehen Ihre Mitarbeiter stets bequem. Anti-Ermüdungsmatten Premium aus Vinylschaum Frei von DEHP (Weichmacher) Für den trockenen Innenbereich geeignet Geschäumtes PVC wirkt rutschhemmend Rutschsicherheitswert = R10 Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Rillen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Temperaturbeständig = -10 - 70 °C Rollenlänge = 18,3 m Farbe = schwarz Material = Vinylschaum Breite = 910 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Breite:
910 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Vinylschaum
Profil:
Rillen
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschsicherheitswert:
R10
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 - 70 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gefco
Weitere Suchbegriffe: Anti-Ermüdungsmatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,03*
€ 461,19*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,74*
€ 489,10*
€ 4,95*
ab € 415,29*
€ 496,34*
€ 4,95*
ab € 415,96*
€ 496,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,10*
€ 582,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,97*
€ 572,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,02*
€ 535,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,78*
€ 520,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,74*
€ 487,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
410S0323GY
ab € 19,31*
Ähnlich
Notrax
410S0335GY
ab € 44,95*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 409,32*
Ähnlich
Notrax
410R0348GY
ab € 540,33*
Ähnlich
Notrax
410S0335BL
ab € 37,86*
Ähnlich
Notrax
410R0348BL
ab € 509,66*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410S0023BL
ab € 21,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.