Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Besucherstuhl
>
Besucherstuhl schwer entflammbar
>
Artikel
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Polster, Farbe: Schwarz | TP0525
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TP0525
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
NV39A G20
EAN/GTIN:
4014296324746
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Polster, Farbe: Schwarz | TP0525
Vielseitiger Freischwinger Besucherstuhl
mit Armlehnen
Rücken: Polster
Farbe: Schwarz
Sitz BxTxH: 480 x 450 x 430 mm
Rückenlehnenhöhe: 320 mm
VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Besucherstuhl
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Farbe Gestell:
Verchromt
Sitzhöhe in mm:
430
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Rückenlehnenhöhe mm:
320
Gestellform:
Freischwinger
Belastbarkeit kg:
110
Stapelbar:
ja
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
Freischwinger
Farbe Bezug:
Schwarz
Verkaufseinheit:
VE
... >
Büro
>
Bürostühle & Besucherstühle
>
Besucherstühle
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffschalenstuhl
,
Kunststoffstuhl
,
Polsterstuhl
,
Schalenstuhl
,
Seminarstuhl
,
Stahlrohrstuhl
,
Wartezimmerstuhl
,
Besucherstuhl schwer entflammbar
,
Freischwinger
,
Freischwingerstuhl
,
Schwinger
,
Stapelstuhl
,
konferenzstuhl schwarz mit armlehne freischwinger stoffbezug
,
freischwinger leder schwarz
,
freischwinger
,
Drehsessel (Besucherstuhl)
,
KonferenzStuhl
,
Swingstuhl
,
Vierbeiner
,
Kufenstuhl (Besucherstuhl)
,
Besuchersessel
,
Besprechungszimmerstuhl
,
Besprechungstisch
,
Sitzgruppe
,
Eingangsbereich
,
Sozialraum
,
Pausenraum
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,27*
€ 290,61*
Lager 711
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 240,13*
€ 291,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 290,61*
€ 345,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 288,85*
€ 343,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 275,74*
€ 328,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 266,68*
€ 317,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,27*
€ 285,92
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 120,135* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Hellgrau | TP0531
Topstar
NV49A G230
ab € 233,40*
Ähnlich
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Rot | TP0530
Topstar
NV49A G210
ab € 246,46*
Ähnlich
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Schwarz | TP0529
Topstar
NV49A G200
ab € 233,99*
Ähnlich
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Polster, Farbe: Blau | TP0524
Topstar
NV39A G26
ab € 239,78*
Ähnlich
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Polster, Farbe: Hellgrau | TP0527
Topstar
NV39A G23
ab € 239,91*
Ähnlich
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Polster, Farbe: Rot | TP0526
Topstar
NV39A G21
ab € 238,80*
Ähnlich
TOPSTAR Besucherstuhl Visit NV49AG260 Freischw. Arml. bl
Topstar
NV49AG260
ab € 133,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen