Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Besucherstuhl
>
Artikel
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Polster, Farbe: Rot | TP0526
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TP0526
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
NV39A G21
EAN/GTIN:
4014296960746
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Polster, Farbe: Rot | TP0526
Vielseitiger Freischwinger Besucherstuhl
mit Armlehnen
Rücken: Polster
Farbe: Rot
Sitz BxTxH: 480 x 450 x 430 mm
Rückenlehnenhöhe: 320 mm
VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Besucherstuhl
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Farbe Gestell:
Verchromt
Sitzhöhe in mm:
430
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Rückenlehnenhöhe mm:
320
Gestellform:
Freischwinger
Belastbarkeit kg:
110
Stapelbar:
ja
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
Freischwinger
Farbe Bezug:
Rot
Verkaufseinheit:
VE
... >
Büro
>
Bürostühle & Besucherstühle
>
Besucherstühle
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffschalenstuhl
,
Kunststoffstuhl
,
Polsterstuhl
,
Schalenstuhl
,
Seminarstuhl
,
Stahlrohrstuhl
,
Wartezimmerstuhl
,
Freischwinger
,
Freischwingerstuhl
,
Schwinger
,
besucherstuhl leder freischwinger mit armlehne
,
freischwinger
,
topstar freischwinger
,
Drehsessel (Besucherstuhl)
,
KonferenzStuhl
,
Swingstuhl
,
Vierbeiner
,
Kufenstuhl (Besucherstuhl)
,
Besuchersessel
,
Besprechungszimmerstuhl
,
Stapelstuhl
,
Besprechungstisch
,
Sitzgruppe
,
Eingangsbereich
,
Sozialraum
,
Pausenraum
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Hellgrau | TP0531
Topstar
NV49A G230
ab € 233,40*
Ähnlich
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Rot | TP0530
Topstar
NV49A G210
ab € 246,46*
Ähnlich
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Schwarz | TP0529
Topstar
NV49A G200
ab € 233,99*
Ähnlich
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Polster, Farbe: Blau | TP0524
Topstar
NV39A G26
ab € 239,78*
Ähnlich
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Polster, Farbe: Hellgrau | TP0527
Topstar
NV39A G23
ab € 239,91*
Ähnlich
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Polster, Farbe: Schwarz | TP0525
Topstar
NV39A G20
ab € 240,13*
Ähnlich
TOPSTAR Besucherstuhl Visit NV49AG260 Freischw. Arml. bl
Topstar
NV49AG260
ab € 133,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen