Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Hellgrau | TP0531


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Hellgrau | TP0531
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Hellgrau | TP0531
GS_Intertek.jpg
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Hellgrau | TP0531
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Hellgrau | TP0531
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Hellgrau | TP0531
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Hellgrau | TP0531
Artikel-Nr.:
     261-TP0531
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV49A G230
EAN/GTIN:
     4014296961033
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Freischwinger Besucherstuhl, mit Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Hellgrau | TP0531

Vielseitiger Freischwinger Besucherstuhl
mit Armlehnen
Rücken: Netz
Farbe: Hellgrau
Sitz BxTxH: 480 x 450 x 430 mm
Rückenlehnenhöhe: 320 mm
VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Besucherstuhl
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Farbe Gestell:
Verchromt
Sitzhöhe in mm:
430
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Rückenlehnenhöhe mm:
320
Gestellform:
Freischwinger
Belastbarkeit kg:
110
Stapelbar:
ja
Bezug Rückenlehne:
Netz
Gestellausführung:
Freischwinger
Farbe Bezug:
Hellgrau
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl mit armlehnen freischwinger, freischwinger, topstar freischwinger, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe, Eingangsbereich, Sozialraum, Pausenraum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,13*
€ 297,92*
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 355,14*
€ 423,17*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 297,92*
€ 354,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 295,19*
€ 351,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 280,68*
€ 334,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 271,23*
€ 322,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 245,13*
€ 291,70
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 122,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
NV49A G210
ab € 245,63*
Ähnlich
Topstar
NV49A G200
ab € 245,72*
Ähnlich
Topstar
NV39A G26
ab € 240,02*
Ähnlich
Topstar
NV39A G23
ab € 239,41*
Ähnlich
Topstar
NV39A G21
ab € 240,22*
Ähnlich
Topstar
NV39A G20
ab € 238,78*
Ähnlich
Topstar
NV49AG260
ab € 132,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.