Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4801
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4801
Artikel-Nr.:
     261-TP4801
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     EC241000000
EAN/GTIN:
     8018539041489
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm | TP4801

Elektro-Palettenhubwagen Traglast 1400 kg Hubhöhe 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
Elektrohydraulik
Hubbereich mm:
85-200
Mit Drucker:
Ohne Deckel
Hubwagentyp:
Elektro-Paletthubwagen
Gabellänge mm:
1150
Tragkraft kg:
1400
Verkaufseinheit:
VE
Gabelrollenausführung:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.342,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.624,30*
€ 5.502,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.582,11*
€ 5.452,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.420,96*
€ 5.260,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.351,22*
€ 5.177,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.342,48*
€ 5.167,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 43,90*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 58,89*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,76*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,93*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 69,53*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 83,93*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,83*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 76,47*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 140,01*
Zubehör
Krauth
80010032
ab € 55,40*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46022
ab € 184,04*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46002
ab € 177,52*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46023
ab € 215,65*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46003
ab € 200,31*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46024
ab € 237,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.