Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank mit Sockel, 4 Abteile, Drehriegel, 7035/5012 | TP5286-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 4 Abteile, Drehriegel, 7035/5012 | TP5286-5012
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 4 Abteile, Drehriegel, 7035/5012 | TP5286-5012
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP5286-5012
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20262-412-022-735512
EAN/GTIN:
     4055479050236
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Z-Garderobenschrank mit Sockel, 4 Abteile, Drehriegel, 7035/5012 | TP5286-5012

Z-Garderobenschrank mit Sockel
4 Abteile mit je 1 Kleiderstange und 3 Haken
BxTxH: 830 x 500 x 1850 mm
mit Drehriegelverschluß
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
200/400
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Breite mm:
830
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank, Z-Garderobenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,28*
€ 577,88*
36 Tage
21
Frei Haus
ab € 502,67*
€ 594,91*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,88*
€ 687,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,06*
€ 679,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,39*
€ 666,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,32*
€ 641,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,28*
€ 582,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,34*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,33*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,65*
Zubehör
RAJA
R630EURD
ab € 36,82002*
Zubehör
RAJA
R130EURD
ab € 30,07002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.