Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradüberdachung
>
Artikel
Überdachung Grundeinheit BxHxT 2975 x 2250 x 2330 mm | UD0201
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-UD0201
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
102001584
EAN/GTIN:
4250366527376
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Überdachung Grundeinheit BxHxT 2975 x 2250 x 2330 mm | UD0201
Überdachung Grundeinheit
BxHxT 2975 x 2250 x 2330 mm
Gestell: Grauweiß RAL 9002
Universell einsetzbar
max. Schneelast von 75 kg/m²
zerlegte Anlieferung
mit Montageanleitung und Fundamentplan
Weitere Informationen:
Material:
Stahl-Rundrohr
Produkttyp:
Überdachungen
Höhe mm:
2250
Ausführung:
Grundelement
Verwendung:
Einseitig
Verkaufseinheit:
VE
Befestigungsart:
Aufdübeln
Breite mm:
2975
... >
Außenanlagen
>
Überdachungen
>
Fahrradüberdachungen
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
wsm unterstand
,
unterstand
,
Vordächer
,
Überdachungen
,
Unterstände
,
Wartehalle
,
Wartehallen
,
Überdachungssysteme
,
Raucherunterstände
,
Wetterunterstand
,
Dach
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.005,69*
€ 1.264,07*
Lager 2431
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,46*
€ 1.326,11*
Lager 345
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.174,87904*
€ 1.327,42904*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.310,50*
€ 1.481,05*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.398,81*
€ 1.576,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,05*
€ 1.762,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,99*
€ 1.744,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,98*
€ 1.667,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,35*
€ 1.616,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,50*
€ 1.559,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rückwand für Überdachung BASIC, für 1-seitiges Grundfeld mit 161482-YY
Jungheinrich PROFISHOP
VH-161482-YY
ab € 298,34*
Zubehör
Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Siegen 17', einseitig, Ohne, ohne, Nein, Ohne
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.115,42*
Zubehör
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2145 mm | UD0208
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001597
ab € 182,13*
Zubehör
Regalrinne und Fallrohr f. Überdachung Breite: 2975 mm | UD0213
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001598
ab € 181,99*
Zubehör
Regenrinne u. Fallrohr f. Überdachung, Breite: 4300 mm | TP0470
WSM - Walter Solbach Metallbau
102000017
ab € 221,48*
Zubehör
Rückw.Profilbl.grauweiß f.Grundeinheit B.2975mm WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001591
ab € 341,72*
Zubehör
Rückwand zu Flachdachüberdachung, für einseitige Ausführung, Profilblech, für Anbaueinheit.
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001546
ab € 378,27*
Zubehör
Rückwand zu Flachdachüberdachung, für einseitige Ausführung, Profilblech, für Grundeinheit.
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001544
ab € 378,72*
Zubehör
Seitenwand Trapezblech, Überdachung Tiefe: 2330 mm, rechte Seite | UD0207
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001834
ab € 434,23*
Zubehör
Seitenwand zu Flachdachüberdachung, für Ausführung einseitig, Wand links/rechts.
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001833
ab € 392,46*
Zubehör
Überdachung, Anbaueinheit, einseitig, aus Profilblech, Tiefe 2330 mm.
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001558
ab € 787,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen