Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne, LxBxT 1200x800x260 mm, ohne Gitterrost, gelborange RAL 2000 | UP1861


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne, LxBxT 1200x800x260 mm, ohne Gitterrost, gelborange RAL 2000 | UP1861
Auffangwanne, LxBxT 1200x800x260 mm, ohne Gitterrost, gelborange RAL 2000 | UP1861
63.jpg
59.jpg
60.jpg
65.jpg
66.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP1861
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     2008, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462021020
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, LxBxT 1200x800x260 mm, ohne Gitterrost, gelborange RAL 2000 | UP1861

Auffangwanne
LxBxT 1200x800x260 mm
lackiert, gelborange RAL 2000
ohne Gitterrost
Anzahl Fässer x Liter = 2 x 200
Auffangvolumen: 224 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Auffangwannen
Geeignet für:
Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
260
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Volumen Liter:
224
Länge mm:
1200
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Bodenausführung:
Ohne Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,44*
€ 308,88*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,75*
€ 308,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,22*
€ 322,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,76*
€ 323,49*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,59*
€ 327,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,18*
€ 389,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,16*
€ 385,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,59*
€ 332,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-2
ab € 244,86*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-3
ab € 245,61*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-5
ab € 244,87*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-4
ab € 245,16*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-7
ab € 286,48*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-2
ab € 287,52*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-1
ab € 287,10*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-3
ab € 288,99*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-5
ab € 289,12*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-4
ab € 288,35*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-7
ab € 294,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.