Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Tank-Auffangwanne
>
Artikel
Kunststoff-Auffangwanne, für Innenlagerung, PE Stellfläche, LxBxH 1660x1280x860 mm | UP2354
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-UP2354
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
24154
EAN/GTIN:
4250101134883
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kunststoff-Auffangwanne, für Innenlagerung, PE Stellfläche, LxBxH 1660x1280x860 mm | UP2354
Kunststoff-Auffangwanne
für Innenlagerung
Polyethylen Stellfläche
Außenmaße LxBxH: 1660 x 1280 x 860 mm
Auffangvolumen: 1060 Liter
Traglast: 2000 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Produkttyp:
Auffangwanne
Geeignet für:
Tankcontainer/Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Wassergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Alle Gefährdungsklassen
Höhe mm:
860
Breite mm:
1280
Verkaufseinheit:
VE
Volumen Liter:
1060
Länge mm:
1660
Bodenausführung:
Polyethylen
LxBxH mm:
1660 x 1280 x 860
... >
Lager/Umwelt
>
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Station
,
Gefahrstoffstation
,
Schadstoff-Sammelstation
,
Schadstoffsammelstation
,
IBC-Auffangwanne
,
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
auffangwanne pe unterfahrbar
,
gefahrstoff station
,
ibc-auffangwanne ohne gitterrost
,
Kleingebindewannen
,
Laborwannen
,
Tropfwannen
,
Sicherheitswannen
,
Auffangwannen
,
Fasslagerung
,
Umwelt
,
Gefahrstoffe
,
Sicherheits-Bodenelemente
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,17*
€ 910,24*
Lager 302
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 860,37*
€ 936,71*
Lager 8670
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,70*
€ 949,61*
Lager 4445
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 941,03*
€ 1.016,62*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,33*
€ 1.063,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,65*
€ 1.265,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,78*
€ 1.263,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,60*
€ 1.231,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,06*
€ 1.205,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,33*
€ 1.177,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBC Station PE Stellfl. mit PE-Gitterrost 1280x1910x860 mm
Asecos
24157
ab € 847,17*
Ähnlich
IBC-Station PE 1280x1660x860mm,o.Stellfl
Asecos
24150
ab € 645,99*
Ähnlich
IBC-Station PE 1280x1660x860mm,vzk.Stell
Asecos
24151
ab € 782,06*
Ähnlich
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,o.Stellfl
Asecos
24155
ab € 686,63*
Ähnlich
IBC-Station PE 1280x1910x860mm,vzk.Stell
Asecos
24156
ab € 810,34*
Ähnlich
IBC-Station PE 2460x1800x450mm,o.Stellfl
Asecos
24158
ab € 967,60*
Ähnlich
IBC-Station PE 2460x1800x450mm,vzk.Stell
Asecos
24159
ab € 1.197,44*
Ähnlich
IBC/KTC Station, aus Polyethylen, unterfahrbar, mit verzinkter Stellfläche
Asecos
24160
ab € 1.350,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen