Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø10mm Kst M10x125mm Nylonfaden 65mm K54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kippdübel Ø10mm Kst M10x125mm Nylonfaden 65mm
Kippdübel Ø10mm Kst M10x125mm Nylonfaden 65mm
Artikel-Nr.:
     262-01832747
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050323
EAN/GTIN:
     4006209503232
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø10mm Kst M10x125mm Nylonfaden 65mm K54
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Dübellänge:
125 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Max. Plattendicke:
65 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
58 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel fischer, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,4375*
€ 17,5575*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,33875*
€ 19,87875*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,87875*
€ 23,65571
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,66875*
€ 23,40581
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,79875*
€ 22,37051
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,79875*
€ 21,18051
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,21875*
€ 20,49031
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,33875*
€ 17,06311
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,57355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
080181
ab € 0,4776*
Ähnlich
fischer
080183
ab € 0,7279*
Ähnlich
fischer
080187
ab € 15,205*
Ähnlich
fischer
080185
ab € 1,3088*
Ähnlich
fischer
080178
ab € 1,9241*
Ähnlich
fischer
080182
ab € 0,5035*
Ähnlich
fischer
080184
ab € 0,8804*
Ähnlich
fischer
080188
ab € 0,81*
Ähnlich
fischer
080179
ab € 2,0162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.