Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitz-Schraubendreher
>
Schlitz-VDE-Schraubendreher
>
Artikel
Schraubendreher Schlitz 3,5x0,6x100mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117703
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-02698526
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
117703
EAN/GTIN:
4021103177037
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 3,5x0,6x100mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117703
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Durchgehende Klinge:
ja
Gesamtlänge:
203 mm
Gewicht:
39 g
Gewölbte Klinge:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
3.5 mm mm
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenstärke:
0.6 mm mm
Mit Abrollschutz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Cimco Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
vde-schlitz-schraubendreher 3,5
,
schlitz vde schraubendreher
,
Elektriker-Schraubendreher
,
Isoliertes Schraubwerkzeug
,
Prüf-Schraubendreher
,
Prüf-Schraubenzieher
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitzwinkelschraubendreher
,
Schraubendreher
,
Schraubenzieher
,
Schraubwerkzeug
,
Spannungsprüfer
,
VDE-Schraubendreher
,
VDE-Schraubenzieher
,
Vergaser-Schraubendreher
,
Vergaser-Schraubenzieher
,
Werkstatt-Schraubendreher
,
Werkstatt-Schraubenzieher
,
Winkelschraubendreher
,
Winkelschraubenzieher
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
€ 9,80*
ab € 4,50*
€ 6,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 6,51*
Lager 1886
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 4,92*
€ 6,99*
Lager 4981
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 117701 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco
117701
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco 117702 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco
117702
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco 117704 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco
117704
ab € 4,73*
Ähnlich
Cimco 117706 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco
117706
ab € 7,48*
Ähnlich
Cimco 117708 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco
117708
ab € 7,49*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05006110001
Wera
05006110001
ab € 3,21*
Ähnlich
Schraubendreher Schlitz 10x1,6x200mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117710
Cimco
117710
ab € 12,02*
Ähnlich
Schraubendreher Schlitz 5,5x1x125mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117705
Cimco
117705
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen