Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-VDE-Schraubendreher 3,5x100 117703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96256706
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117703
EAN/GTIN:
     4021103177037
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

2K-VDE-Schraubendreher 3,5x100 117703

Isolierte VDE-Schraubendreher nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. VDE-Schlitz-Schraubendreher nach DIN EN 60900
VDE 0682 - 201
DIN ISO 2380. Ausführung: 3,5x0,6 -100-
Größe: 185 mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
5,5 mm
Größe:
sonstige
Gesamtlänge:
203 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,50*
€ 6,39*
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 6,51*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 4,92*
€ 6,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117701
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco
117702
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco
117704
ab € 4,73*
Ähnlich
Cimco
117706
ab € 7,48*
Ähnlich
Cimco
117708
ab € 7,49*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,21*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 12,02*
Ähnlich
Cimco
117705
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.