Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Elektro 14tlg 4Zangen 2xPH 2xPZ 4xSchlitz Schraubendreher 170175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer Elektro 14tlg 4Zangen 2xPH 2xPZ 4xSchlitz Schraubendreher
Werkzeugkoffer Elektro 14tlg 4Zangen 2xPH 2xPZ 4xSchlitz Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-03035719
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170175
EAN/GTIN:
     4021103701751
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Werkzeugkoffer Elektro 14tlg 4Zangen 2xPH 2xPZ 4xSchlitz Schraubendreher 170175
Weitere Informationen:
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Gewindebohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Inbusschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Messgeräte:
1
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Säbelsägeblätter:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
3
Anzahl der Wasserwaagen:
0
Anzahl der Zangen:
4
Elektromonteur-Set:
ja
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Verpackung:
Koffer
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, cimco werkzeugkoffer aluminium, modul werkzeuge, cimco werkzeugsatz, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 198,35*
€ 234,67*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 201,70*
€ 238,95*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 216,01*
€ 250,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,14*
€ 254,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,88*
€ 254,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.