| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0039305 Herst.-Nr.: 170175 EAN/GTIN: 4021103701751 |
| |
|
| | |
| Ein preiswerter, dennoch absolut professioneller Hartschalen-Werkzeugkoffer-Metro. Ausstattungsmerkmale: Kofferschalen aus ABS-Material, umlaufender Aluminiumrahmen mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern, Belastbarkeitbis 15 kg, 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 26 Werkzeug-Einsteckfächern. Dokumenten-Klemmfach 400 mm breit, frei unterteilbare Bodenschale inkl. Trennstegen, Deckelhalter und Scharniere aus Metall, Kunststoffbodengleiter. Koffer bestückt mit 13 Werkzeugen: 1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm geprüft nach DIN ISO 57456 (-Artikelnr. 17 00731), 1000 V Seitenschneider 160 mm (-Artikelnr. 10 0216), Jokari-Abisolierzange Super 4 (-Artikelnr. 10 0760), Phasenprüfer 120-250 V AC, 3,0/65 mm (-Artikelnr. 11 1280), 1000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm geprüft nach DIN EN 60900, 3,0x0,5 mm (-Artikelnr. 11 7702), 1000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, geprüft nach DIN EN 60900, 4,0x0,8 mm (-Artikelnr. 11 7704), 1000 V Schlitz-Schraubendreher 220 mm geprüft nach DIN EN 60900, 5,5x1,0 mm (-Artikelnr. 11 7705), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1,80 mm geprüft nach DIN 7438 (-Artikelnr. 11 7731), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2, 100 mm, DIN 7438, (-Artikelnr. 11 7732), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ1, 80 mm (-Artikelnr. 11 7741), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2, 100 mm (-Artikelnr. 11 7742) Kabelschere DUOCUT, 160 mm, mit zweistufigem Schneidenbereich (-Artikelnr. 12 0108), JOKARI Kabelmesser mit Hakenklinge, mit einem Ø von 8 - 28 mm (-Artikelnr. 12 1010). Außenmaße B/T/H: 478/398/202 mm, Innenmaß: L/B/H1/H2/H#: 464/355/115/70/185 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, cimco werkzeugkoffer aluminium, modul werkzeuge, cimco werkzeugsatz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 198,35* | € 234,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 201,70* | € 238,95* | | | | Lager 4147 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 216,01* | € 250,97* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 219,14* | € 254,45* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 219,88* | € 254,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|