| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96257713 Herst.-Nr.: 170175 EAN/GTIN: 4021103701751 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer 510x390x200mm 170175 Ein preiswerter, dennoch absolut professioneller Hartschalen-Werkzeugkoffer-Metro. Ausstattungsmerkmale: Kofferschalen aus ABS-Material, umlaufender Aluminiumrahmen mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern, Belastbarkeitbis 15 kg, 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 26 Werkzeug-Einsteckfächern. Dokumenten-Klemmfach 400 mm breit, frei unterteilbare Bodenschale inkl. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: | 2 | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: | 2 | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 4 | Anzahl der Zangen: | 4 | Anzahl der Messgeräte: | 1 | Anzahl der Testwerkzeuge: | 3 | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 14 | Elektromonteur-Set: | ja | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, cimco werkzeugkoffer aluminium, modul werkzeuge, cimco werkzeugsatz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 198,35* | € 234,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 201,70* | € 238,95* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 216,01* | € 250,97* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 219,14* | € 254,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 219,88* | € 254,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|