Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-04605317 Herst.-Nr.: 079815 EAN/GTIN: 4006209798157 |
| |
|
| | |
| Stahlnagel Ø4x18mm ST Flachkopf gehärtet ED18 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4 mm mm | Gehärtet: | ja | Kopfform: | Flachkopf | Länge: | 18 mm mm | Schaftform: | Ring | Spitzenform: | keilspitz | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahlnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Siko-Nadel, Siko-Stahlnadel, Stahlnadel, Stahlwandnagel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 6,40* | ab € 0,06368* | € 0,09308* | | | | | | | | 200 | | € 5,46* | ab € 0,0662* | € 0,0961* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0686* | € 0,0997* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 6,40* | ab € 0,07279* | € 0,10569* | | | | Lager 262 | | | | 200 | | € 5,95* | ab € 0,10521* | € 0,14621* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,242* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|