Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 132mm isol 101040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 132mm isol
Seitenschneider 132mm isol
Artikel-Nr.:
     262-05157112
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101040
EAN/GTIN:
     4021103010402
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Seitenschneider 132mm isol 101040
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
13 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Länge:
132 mm mm
Oberflächenschutz:
brüniert
Schneidenlänge:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Abisolier-Seitenschneider, Kabelschneider, Kraft-Seitenschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,07*
€ 20,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,14*
€ 22,04*
3 Tage
101
€ 6,40*
ab € 16,31*
€ 22,38*
€ 5,00*
ab € 16,50*
€ 22,67*
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 17,07*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.