Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange 200mm 1000V 2Komp VDE Schutzisoliert 1000V 100338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     262-06763909
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100338
EAN/GTIN:
     4021103003381
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange 200mm 1000V 2Komp VDE Schutzisoliert 1000V 100338
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Geschmiedet:
ja
Gewicht:
310 g
Greifbereich:
75 - 75 mm
Greiffläche:
gezahnt
Griffausführung:
2-Komponenten
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
3 mm
Kopfhöhe:
65 mm
Länge:
200 mm mm
Länge der Backen:
40 mm
Mit Seitenschneider:
ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 18,78*
€ 25,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,23*
€ 26,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,25*
€ 27,45*
€ 5,00*
ab € 20,80*
€ 27,96*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,16*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
100334
ab € 15,42*
Ähnlich
Cimco
100336
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.