Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange 225mm vorst.Schneide isol 2Komp 0202225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     262-06790127
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     0202225
EAN/GTIN:
     4003773043379
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange 225mm vorst.Schneide isol 2Komp 0202225
Weitere Informationen:
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Länge:
225 mm mm
Vorstehende Schneide:
ja
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 16,75*
€ 23,17*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 18,48*
€ 23,38*
1
€ 4,90*
ab € 17,08*
€ 23,69*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 16,50*
€ 24,02*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 140,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.