Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombendraht Eisendraht, Ø0,6x100000mm isoliert 140779


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100 m, blau 0,5 x 0,6 mm
Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100 m, blau 0,5 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     262-10267110
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plombendraht
Plombierdraht
plombendraht
Plombendraht Eisendraht, Ø0,6x100000mm isoliert 140779
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0.6 mm mm
Länge:
100000 mm mm
Werkstoff:
Eisendraht, isoliert
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 19,80*
€ 27,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,11*
€ 27,84*
€ 5,00*
ab € 21,83*
€ 29,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,48*
€ 29,58*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 30,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
140778
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.