Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100 m, blau 0,5 x 0,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100 m, blau 0,5 x 0,6 mm
Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100 m, blau 0,5 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122446
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140779
EAN/GTIN:
     4021103407790
Suchbegriffe:
Plombendraht
Plombierdraht
cimco plombendraht
plombendraht
Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100m, blau 0,5x0,6mm, Eisendraht- Werkstoff Eisen - Länge 100 - Durchmesser 0.6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Eisen
Länge:
100
Durchmesser:
0.6
Weitere Suchbegriffe: plombendraht eisen, Bezeichnungsmaterial, Kunststoffummantelter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 19,74*
€ 27,01*
€ 5,95*
ab € 20,11*
€ 27,51*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,45*
€ 29,22*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 29,56*
€ 5,46*
ab € 21,82*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
140778
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.