| |
|
| Artikel-Nr.: 262-10268889 Herst.-Nr.: 207563 EAN/GTIN: 4021104075639 |
| |
|
| | |
| Lochsäge Ø68mm T40mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton 207563 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 68 mm mm | Geeignet für Aluminium: | ja | Geeignet für Gipskarton: | ja | Geeignet für Gusseisen: | ja | Geeignet für Holz: | ja | Geeignet für Kunststoff: | ja | Geeignet für Messing: | ja | Geeignet für Stahl: | ja | Schnitttiefe: | 40 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 52,96* | € 68,55* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,94* | € 69,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,50* | € 73,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,19* | € 74,42* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,59* | € 74,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|