Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge für Schaltdosen zusätzlich mit Randversenker, 68 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge für Schaltdosen zusätzlich mit Randversenker, 68 mm Durchmesser
Lochsäge für Schaltdosen zusätzlich mit Randversenker, 68 mm Durchmesser
Artikel-Nr.:
     284WZ-123244
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207563
EAN/GTIN:
     4021104075639
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Randversenker
lochsäge 68mm
Lochsäge für Schalterdosen zusätzlich mit Randversenker (Bestellnr. 20 7598) Größe 68 mm- Geeignet für Aluminium ja - Geeignet für Edelstahl nein - Geeignet für Kunststoff ja - Durchmesser 68 - Zentrierbohrer-Durchmesser - - Aufnahmesystem sonstige - Geeignet für Holz ja - Geeignet für Glasfaser nein - Schnitttiefe 40 - Randversenker nein - Geeignet für Buntmetalle nein - Geeignet für Gipskarton ja - ETIM-Merkmal "EF007811" ja - ETIM-Merkmal "EF007819" ja
Weitere Informationen:
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Durchmesser:
68
Zentrierbohrer-Durchmesser:
-
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Glasfaser:
nein
Schnitttiefe:
40
Randversenker:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Gipskarton:
ja
ETIM-Merkmal "EF007811":
ja
ETIM-Merkmal "EF007819":
ja
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Bohrkronen-Zentrierbohrer, Führungsbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 52,94*
€ 68,49*
€ 5,95*
ab € 53,93*
€ 69,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,49*
€ 73,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,18*
€ 74,37*
€ 5,00*
ab € 59,07*
€ 78,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.