Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge 207563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     3517I-26265040
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207563
EAN/GTIN:
     4021104075639
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Randversenker
lochsäge 68mm

Lochsäge 207563

Lochsäge für Schalterdosen komplett mit Aufnahmeschaft (-Artikelnr. 20 7584), Führungsbohrer (-Artikelnr. 20 7590) und Ausdruckfeder (-Artikelnr. 20 7596)
zusätzlich mit Randversenker (:Artikelnr. 20 7598). Größe: 68 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
9,5 mm
Randversenker:
nein
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochsäge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 53,05*
€ 68,39*
€ 5,95*
ab € 54,03*
€ 69,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,57*
€ 73,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,26*
€ 74,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,65*
€ 74,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.