Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Nass-Trockensauger 1200W 230V, 35l, LSt:74lsec GAS35LAFC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-14624797
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019C3200
EAN/GTIN:
3165140705516
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-Trockensauger 1200W 230V, 35l, LSt:74lsec GAS35LAFC
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Behältervolumen:
35 l l
Breite:
600 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Höhe:
398 mm
Luftmenge pro Saugmotor:
74 l/s l/s
Länge Saugschlauch:
5 m
Maschinengewicht:
12.2 kg kg
Max. Unterdruck:
254 mbar mbar
Mit automatischer Filterreinigung:
ja
Nenndurchmesser Saugschlauch:
35 mm
Nennleistungsaufnahme:
1380 W W
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Tiefe:
515 mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
beutellose bodenstaubsauger bosch
,
beutellose bodenstaubsauger
,
zyklonsauger kabel
,
Nass- und Trockensauger (elektrisch)
,
Spezialsauger
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 460,92*
€ 539,18*
Lager 260
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 463,00*
€ 539,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 460,22*
€ 542,93*
Lager 820
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 468,42*
€ 547,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 484,77*
€ 565,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,84*
€ 673,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,00*
€ 661,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,95*
€ 622,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,26*
€ 603,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,77*
€ 576,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vliesfilterbeutel für GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC. Für Staubsauger
Bosch
2607432037
ab € 5,316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen