Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel Ø8x92mm ST m.Schraube 110mm m.Rand f.Gasbeton F8M92


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16238855
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088662
EAN/GTIN:
     4006209886625
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Universaldübel Ø8x92mm ST m.Schraube 110mm m.Rand f.Gasbeton F8M92
Weitere Informationen:
Abstandsmontage:
ja
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm mm
Bohrlochtiefe:
110 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
0 - 0 mm
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
92 mm mm
Mit Rand:
ja
Mit Schraube:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, rahmendübel fischer, rahmendübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4894*
€ 0,6394*
2 Tage
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 23,89*
€ 31,77*
6 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,37*
€ 37,60*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,76*
€ 37,87*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 80,224*
€ 100,854*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,854*
€ 120,01626
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 83,814*
€ 99,73866
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 82,254*
€ 97,88226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,364*
€ 95,63316
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 80,224*
€ 95,46656
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,80224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.