Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmendübel F D.8mm L.92mm m.Schraube galv. verzinkt FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258759
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088662
EAN/GTIN:
     4006209886625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Der fischer Metallrahmendübel F 8 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Linsenflachkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 8 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen · spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F 8 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet. Marketingclaim: Der Dübel mit Linsenflachkopfschrauben für eine spannungsfreie Montage von Fenster- und Türrahmen. Vorteile: Das Funktionsprinzip verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund und bewirkt eine spannungsfreie und langlebige Befestigung des Rahmens. Die besondere Dübelgeometrie verankert Metall- und Kunststoffprofile zug- und druckfest und ermöglicht einen sicheren Halt des Fensterrahmens. Der Metallrahmendübel F-M erreicht die Feuerwiderstandsdauer R 120. Dies erlaubt die Verwendung in brandschutzrelevanten Anwendungsgebieten. Die separat erhältlichen Abdeckkappen sorgen für eine dezente Abdeckung des Schraubenkopfes. Topfeatures: Spannungsfreie und langlebige Befestigung des Rahmens. Durchgehendes Gewinde verhindert Heranziehen des Rahmens. Verwendung für alle Voll- und Lochbaustoffe reduziert Komplexität. Zug- und druckfeste Verankerung von Metall- und Kunststoffprofilen. Mit Linsenflachkopfschraube. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: galvanisch verzinkt · Abstandsmontage: Ja · Antrieb 1: Kreuzschlitz PZ · Anwendung: Fensterrahmen, Kanthölzer, Türrahmen · Brandschutz relevant: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Effektive Verankerungstiefe: 30mm · Feuerwiderstandsklasse: R120 · Inhalt: 100 · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 110mm · Profi / DIY: Profi · Schraubenabmessung: M5 x 105mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 62mm
Weitere Informationen:
Typ:
Linsenflachkopf
Bohrer-Ø d0:
8 mm
min. Bohrlochtiefe:
110 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Hülsenlänge:
92 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
mit Schraube
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2787*
€ 0,3687*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2938*
€ 0,3838*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3102*
€ 0,4102*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3451*
€ 0,4551*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4894*
€ 0,6394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3687*
€ 0,43875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3387*
€ 0,40305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2787*
€ 0,33165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.