Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Kabelprüfgerät
>
Artikel
Twisted Pair-Kabeltester LCDMonitor PC-Schnittst Messwertspeicher KE7200PROKIT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-16267428
Hersteller:
KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
0.49421
EAN/GTIN:
4260245850495
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Twisted Pair-Kabeltester LCDMonitor PC-Schnittst Messwertspeicher KE7200PROKIT
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LCD/Monitor
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Geeignet für:
Twisted Pair
Messwertspeicher:
ja
Mit Messkopf enthalten:
ja
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
,
LAN Tester
,
Lan Messgerät
,
Netzwerk-Analysator
,
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
kurth lan tester
,
lan prüfgerät
,
Categorie 5-Tester
,
Checkgerät
,
Coaxial-Kabeltester
,
Dämpfungsmessgerät
,
Datenleitungstester
,
Durchgangsprüfer
,
Durchgangstester
,
Funktionstester
,
Glasfasermessgerät
,
Glasfasertester
,
Interface Tester
,
ISDN-Installationstester
,
ISDN-Phasenprüfer
,
ISDN-Prüfapparat
,
ISDN-Prüfhandapparat
,
ISDN-Tester
,
Kategorie 5-Tester
,
Kategorie 5-Zertifizierungsset
,
Kategorie 6-Zertifizierungsset
,
Koaxialkabeltester
,
Kommunikationstechnik-Messgerät
,
Kommunikationstechnik-Testgerät
,
LAN-Funktionstester
,
LAN-Messgerät
,
Lantester
,
LAN-Verbindungstester
,
Leitungsprüfer
,
LWL-Laserquelle
,
LWL-Rotlichtlaser
,
LWL-Zertifizierungsset
,
Mess-/Testgerät für Kommunikationstechnik
,
Mess-/Testgerät Kommunikationstechnik
,
Messautomat
,
Messempfänger
,
Messgerät
,
Messgerät für Kommunikationstechnik
,
Messgerät für Kupfertechnik
,
Mini OTDR 1310/1550 nm
,
Mini OTDR 850/1300 nm
,
Mini-Reflektometer
,
Optical Power Meter
,
OTDR, Grundgerät
,
OTDR-Reflektometer
,
Patch-Check
,
Patchkabeltester
,
Patch-Kabeltester
,
PC Cable-Check
,
PC-Kabeltester
,
Pegelmessautomat
,
Pegelmessgerät
,
Phasenprüfer
,
Power-Meter
,
Prüfgerät
,
Prüfgerät für Glasfasertechnik
,
Prüfhandapparat
,
Reflectometer
,
Reflektometer
,
Reflektometer OTDR 1300/850 nm
,
Reflektometer OTDR 850 nm
,
Reflektormeter Mini
,
Rotlichtlaser
,
Rotlichttaster LWL
,
Satelliten-Signalmeter
,
SAT-Messempfänger
,
S-Bus-Tester
,
Schnittstellentester
,
Signalmeter
,
Testgerät für Glasfasertechnik
,
Testgerät für Kommunikationstechnik
,
Testpunkt-Adapter
,
Twisted Pair-Kabeltester
,
Verbindungstester
,
Verdrahtungstester
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 791,03*
€ 873,55*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 904,56*
€ 991,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,55*
€ 1.039,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,76*
€ 1.024,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,97*
€ 997,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,88*
€ 975,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,03*
€ 941,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurth Electronic KE 301 Rot
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 154,31*
Zubehör
Kurth Electronic KE 701 Blau
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 199,28*
Zubehör
Kurth Electronic KE3500
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.015,12*
Zubehör
Kurth Electronic KE401 IT Blau
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 168,64*
Zubehör
Kurth Electronic KE501 Gelb
KURTH ELECTRONIC
0.49564
ab € 177,87*
Zubehör
Kurth Electronic KE7010 Blau
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,57*
Zubehör
Kurth Electronic KE7010 Kit Blau
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 132,85*
Zubehör
Kurth Electronic KE7010 PRO Kit
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 212,12*
Zubehör
Kurth Electronic KE7107 Mehrfarbig
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 545,79*
Zubehör
Kurth Electronic KE7108 Mehrfarbig
KURTH ELECTRONIC
0.49451-8
ab € 645,29*
Zubehör
Kurth Electronic KE7200 Blau
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 597,06*
Zubehör
Kurth Electronic KE7207 Blau
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 812,93*
Zubehör
Kurth Electronic KE8003 Blau, Grau
KURTH ELECTRONIC
0.49150
ab € 1.574,74*
Zubehör
Kurth Electronic KE801 Blau
KURTH ELECTRONIC
0.49568
ab € 323,88*
Zubehör
Kurth Electronic KE8081 Blau, Grau
KURTH ELECTRONIC
0.49125-8
ab € 1.010,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen