Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssucher Set KE301CLASSICKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kurth Electronic KE 301 Rot
Kurth Electronic KE 301 Rot
Kurth Electronic KE 301 Rot
Kurth Electronic KE 301 Rot
Artikel-Nr.:
     262-16267480
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49562
EAN/GTIN:
     4260245850006
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der KE301 Classic-Leitungssucher Kit ermöglicht jedem Techniker ohne zeitaufwändige Abisolierarbeiten jede Art von Kabel, Adern und Adernpaare in kürzester Zeit berührungslos zu finden. Dabei werden Fehler wie Vertauschungen, Überziehungen, Unterbrechungen und andere Störungen im Kabel erkannt. EasyTest KE300 zeigt auf Adern vorhandene Spannungen an, erkennt die Polarität, lässt sich als Durchgangsprüfer und als Speisespannungsgenerator für Prüftelefone einsetzen. EasyTest KE300 / PROBE310 ist bei allen Arten von Kabeln wie Starkstromkabel, Telefonkabel, Klingelleitungen, Datenkabel aller Klassen, Koax-Kabel, Kabelbäume in Kraftfahrzeugen und vielen anderen einsetzbar. EasyTest KE300 erzeugt als Suchsignal sechs verschiedene Frequenzen. Wahlweise drei Dauertöne oder drei alternierende Töne. Die Auswahl erfolgt benutzerfreundlich durch Tasten mit LED-Anzeige von außen. Über diese LEDs wird auch die Batterieanzeige und die Auswahl der sechs Suchfrequenzen angezeigt. Jedes Suchsignal kann auch auf spannungsführende Telekommunikationsleitungen eingespeist werden, nicht jedoch auf netzspannungsführende Leitungen. EasyTest KE300 ist Überspannungsgeschützt in allen Modi bis zu 120V AC. Im Modus CONT lässt sich auf einfache Art der Durchgang von Leitungen, Kontakten und Widerständen bis 100 kOhm prüfen. Alle Anschlusskabel sind mit wirksamen Zugentlastungen versehen. Die kräftigen Krokodilklemmen sind isoliert, der spezielle RJ11-Stecker verfügt über eine Zugentlastung, und kann dank zusätzlicher Kontaktführungen für PIN 1 und 8 auch in RJ45 Datendosen ohne Beschädigung des Kontaktes 1 und 8 eingesteckt werden. Das Batteriefach ist getrennt von der Elektronik und zusätzlich mit unverlierbarer Schraube ausgeführt. Mit dem zum Set gehörenden Signal Empfänger PROBE310 wird das Suchsignal berührungslos bis zu einer Distanz von 1 Meter zum Kabel empfangen. Damit wird die punktgenaue Zuordnung des Kabelverlaufes oder des Adernpaares im Verteiler oder im Bündel ermöglicht. Dies auch in dicken Kabelbündeln, in Wänden oder bei unter Putz verlegten Kabeln. Die PROBE310 verfügt zusätzlich über eine grüne Signal-LED mit Filterfunktion. Es wird nur das vom EasyTest eingespeiste 1 kHz Signal angezeigt. Dies erleichtert das Finden in lauter Umgebung oder in Vertreilern mit störenden Signalen wie zum Beispiel 50 Hz. Die in der PROBE310 eingebaute weisse LED ermöglicht das Erkenen von Adern und deren Farben in dunklen Verteilern. Die Stabile, hochohmige Spitze ist einfach von aussen wechselbar. In die vorhandene 3,5 mm Kopfhörerbuchse kann der optionale Ohrhörer eingesteckt werden. Damit lassen sich auch sehr schwache Signale noch gut empfangen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,08*
€ 191,37*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,41*
€ 249,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 198,28*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.013,07*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 167,88*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49564
ab € 185,39*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,54*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 138,14*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 212,62*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 546,75*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-8
ab € 646,55*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 618,12*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 792,43*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 809,88*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49150
ab € 1.579,60*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
ab € 322,71*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49125-8
ab € 1.013,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.