Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssucher LtgSortier KE701TELCOKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kurth Electronic KE 701 Blau
Kurth Electronic KE 701 Blau
Kurth Electronic KE 701 Blau
Kurth Electronic KE 701 Blau
Artikel-Nr.:
     262-16267497
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49567
EAN/GTIN:
     4260245850044
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das IT-Leitungssucher Kit KE701 ermöglicht jedem Techniker, ohne zeitaufwändige Abisolierarbeiten jede Art von Kabel, Adern und Adernpaare in kürzester Zeit berührungslos zu finden. Fehler wie Vertauschungen, Überziehungen, Unterbrechungen und andere Störungen im Kabel werden erkannt. EasyTest 720 zeigt auf Adern vorhandene Spannungen an, erkennt die Polarität, lässt sich als Durchgangsprüfer mit LED bis ca. 100 kOhm, mit zusätzlichem Widerstandsabhängigem Ton einsetzen. Der Widerstandswert wird dabei durch die Helligkeit der LED und zusätzlich durch die sich ändernde Ton-Frequenz bestimmt. Bei Kurzschluss heißt das helle LED und hohe Frequenz, bei hohem Widerstand dunkle LED und niedrige Frequenz. Das erleichtert die Prüfung von Leitungen aus der Ferne. Bei Datenleitungen wird festgestellt, ob der Port "gepatcht" ist oder nicht. Wird EasyTest KE720 mit dem gelben RJ45 Stecker in eine Datendose gesteckt, so leuchtet bei gepatchtem Port die DATA-LED grün auf. An Hub, Router, Switch oder an der Netzwerkkarte blinkt zur Indentifikation und Zuordnung des Ports die entsprechende LINK LED. Wenn die DATA-LED nicht leuchtet und somit nicht gepatcht ist, kann der Datenport am Patchfeld einfach mit dem Suchton und der PROBE410 gefunden werden. EasyTest KE720 / PROBE410 ist bei allen Arten von Kabeln wie Starkstromkabel, Telefonkabel, Klingelleitungen, Datenkabel, Koax-Kabel einsetzbar. EasyTest KE720 erzeugt als Suchsignal vier verschiedene Datensichere Suchfrequenzen. Durch den eingebauten Filter werden Störungen von digitalen Leitungen vermieden. Das Suchsignal kann auf spannungsführende Telekommunikationsleitungen eingespeist werden, nicht jedoch auf netzspannungsführende Leitungen. Das Gerät ist geschützt bis zu 500 V AC im Modus TONE und bis zu 240V AC im Modus CONT. Alle Anschlusskabel sind mit wirksamen Zugentlastungen versehen. Die kräftigen Krokodilklemmen sind isoliert, der spezielle RJ11-Stecker kann dank zusätzlicher Kontaktführungen für PIN 1 und 8 auch in RJ45 Datendosen ohne Beschädigung des Kontaktes 1 und 8 eingesteckt werden. Das Batteriefach ist getrennt von der Elektronik und zusätzlich mit unverlierbarer Schraube ausgeführt. Mit dem zum Set gehörenden Signal Empfänger PROBE410 wird das Suchsignal berührungslos bis zu einer Distanz von 1 Meter zum Kabel empfangen. Damit ist die genaue Zuordnung des Kabelverlaufes oder des Adernpaares im Verteiler, im Bündel oder unter Putz möglich. Die PROBE410 verfügt zusätzlich über eine grüne Signal LED mit Filterfunktion. Es wird nur das vom EasyTest eingespeiste 1kHz Signal angezeigt. Dies erleichtert das Finden in lauter Umgebung oder in Verteilern mit störenden Signalen wie zum Beispiel 50Hz. Mit Aufleuchten der roten LED wird das Vorhandensein von ISDN-Signalen in Verteilern angezeigt. Die in der PROBE410 eingebaute weisse LED ermöglicht das Erkennen von Adern und deren Farben in dunklen Verteilern. Die stabile, hochohmige Spitze ist einfach von aussen wechselbar.
Weitere Informationen:
Akustisches Signal:
ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
ja
Leitungssortier-Funktion:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabeltester, Adernidentifizierer, Adernsortierer, Elektronischer Leitungs- und Metallsucher, Kabeldetektor, Kabelidentifizierer, Kabelortungsgerät, Kabelsortierer, Kabelsuchgerät, Leitungs- und Metallsucher, Leitungsdetektor, Leitungsfinder, Leitungsidentifizierer, Leitungssortierer, Leitungssucher/-sortierer, Leitungssucher-Set, Messgerät, Metalldetektor, Metall-Ortungsgerät, Metallsucher, Metallsuchgerät, Sucher, Suchgerät, Suchwerkzeug, Wandscanner, Wasserleitungssucher, Wasserleitungssuchgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 198,28*
€ 243,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,82*
€ 243,49*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,56*
€ 300,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 154,08*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.013,07*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 167,88*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49564
ab € 185,39*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,54*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 138,14*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 212,62*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 546,75*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-8
ab € 646,55*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 618,12*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 792,43*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 809,88*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49150
ab € 1.579,60*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
ab € 322,71*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49125-8
ab € 1.013,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.