Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste ger Ø100mm Drahtbürste Stiftanschluss 2607017119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheibenbürste
Scheibenbürste
Artikel-Nr.:
     262-22684943
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017119
EAN/GTIN:
     3165140608817
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
scheibenbürste bosch 100 mm
rundbürste
Drahtbürste ger Ø100mm Drahtbürste Stiftanschluss 2607017119
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
100 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
ja
Stiftanschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 100x20, Bürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Rotierende Bürste
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
30
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,05*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 3,14*
18 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,15*
11 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,22*
30
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 94,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.