Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste ger Ø50mm Drahtbürste Stiftanschluss 2607017121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607017121 Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 50 mm, 12 mm
Bosch 2607017121 Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 50 mm, 12 mm
Bosch 2607017121 Scheibenbürste für Bohrmaschinen, gewellt, 50 mm, 12 mm
Artikel-Nr.:
     262-22684967
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017121
EAN/GTIN:
     3165140608831
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
bosch rundbürste stahl
rundbürste
Drahtbürste ger Ø50mm Drahtbürste Stiftanschluss 2607017121
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
50 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
ja
Stiftanschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Bürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Rotierende Bürste
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
50
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,00*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,01*
18 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,05*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,05*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.