Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 5012 : Detailansicht 1
Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 5012 : Detailansicht 1
Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 5012 : Detailansicht 2
Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 5012 : Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607017121
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017121
EAN/GTIN:
     3165140608831
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
bosch rundbürste stahl
rundbürste
Scheibenbürste mit Spannschaft 6 mm. Stahlbürste mit gewelltem Draht für Bohrmaschinen. Scheibenbürste für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen Metallflächen · in Rillen oder an Kanten. Bestens geeignet für Reinigungsarbeiten wie z. B. Entfernen von Farbe · Rost · Zunder · Verkrustungen oder Grat mit effektivem Ergebnis. Optimal geeignet für das Entfernen von Anlassfarbe an Schweißnähten. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Durchmesser Bürste: 50 mm · Bürstenbreite: 12 mm · Drehzahl · max. min-1: 4500 U/min. Geeignet für folgende Werkstoffe: Werkstoffe: Stahl · Metall und Eisen. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille · Staubschutzmaske und Arbeitshandschuhe tragen.Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: Bedruckter KartonWeitere Informationen:Breite: 50 mmLänge: 45 mmGewicht: 4,2 kgMarke: BOSCH Lieferumfang: 50 Scheibenbürsten, Ø 50 x 6 x 12 mm Inhalt Display: 50 x 2 607 017 121 Höhe: 50 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Scheibenbürste für Bohrmaschinen gewellt 5012
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
75
50
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 1,94*
50
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 1,96*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 1,99*
19 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,00*
50
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.