Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten 63x260x155mm m.Tragegriff FIXTAINER-SX-DÜBEL-BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-26215099
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532892
EAN/GTIN:
     4048962219869
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentskasten 63x260x155mm m.Tragegriff FIXTAINER-SX-DÜBEL-BOX
Weitere Informationen:
Anzahl der Schrauben:
0
Breite:
260 mm mm
Höhe:
63 mm mm
Mit Tragegriff:
ja
Tiefe:
155 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, spreizdübel ø 6mm, Allzweckschraube, Halbrundkopf-Schraube, Holzschraube, Schraube, Schraube mit Senkkopf, Schraubenmagazin, Schraubensortiment, Senkkopfschraube, Sortimentskasten für Schrauben
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 12,42*
€ 17,32*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 12,44*
€ 17,32*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 17,64*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,38*
€ 18,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.