Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse 2300W 80-650°C 500lmin m.Regelung Mit Temperaturanzeige Stufen HG2320EFALTSCHACHTEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL HG 2320 E Heißluftpistole 500 l/min 650 °C 2300 W Schwarz, Grau, Silber
STEINEL HG 2320 E Heißluftpistole 500 l/min 650 °C 2300 W Schwarz, Grau, Silber
STEINEL HG 2320 E Heißluftpistole 500 l/min 650 °C 2300 W Schwarz, Grau, Silber
STEINEL HG 2320 E Heißluftpistole 500 l/min 650 °C 2300 W Schwarz, Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     262-26819013
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     007386
EAN/GTIN:
     4007841007386
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse 2300W 80-650°C 500lmin m.Regelung Mit Temperaturanzeige Stufen HG2320EFALTSCHACHTEL
Weitere Informationen:
Breite:
87 mm
Höhe:
200 mm
Luftmenge:
500 l/min l/min
Luftstromregulierung:
Stufen
Maschinengewicht:
0.755 kg kg
Mit Temperaturanzeige:
ja
Mit Temperaturregelung:
ja
Nennleistungsaufnahme:
2300 W W
Temperatur:
80 - 650 °C
Versorgungsspannung:
220 - 220 V
Weitere Suchbegriffe: Heißluftgebläse, Heißluftpistole, heißluft-schweißgeräte steinel, aufhängeglied, Elektrisches Heißluftgebläse, Elektroheißluftgebläse, Heißluftgebläse (elektrisch)
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 5,90*
ab € 102,61*
€ 118,79*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 100,41*
€ 120,12*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,64*
€ 121,13*
1 Tag
128
€ 5,45*
ab € 104,66*
€ 121,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,91*
€ 162,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
70409
ab € 42,43*
Ähnlich
Steinel
70542
ab € 54,66*
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 76,41*
Ähnlich
Steinel
110021184
ab € 31,36*
Ähnlich
Steinel
110021263
ab € 50,38*
Ähnlich
Steinel
70387
ab € 85,07*
Ähnlich
Steinel
351809
ab € 320,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.