Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Winkelschleifer Absaughaube GDE230FC-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-34884928
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A003DM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Zubehör Winkelschleifer Absaughaube GDE230FC-T
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 0 1/min
Länge:
0 mm
Maschinengewicht:
0 kg kg
Max. Scheibendurchmesser:
0 mm mm
Nennleistungsaufnahme:
0 W W
Spannung:
0 V
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Einhand-Winkelschleifer, Flex, Schleifer, Schleifmaschine, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 140,79*
€ 166,38*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 140,49*
€ 166,39*
€ 4,90*
ab € 140,73*
€ 166,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 142,70*
€ 169,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 147,46*
€ 174,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018G1000
ab € 257,95*
Sonstiges
Bosch
06018G1100
ab € 258,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.