Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Absaughaube Full Cover GDE 230 FC-T, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Absaughaube Full Cover GDE 230 FC-T, Systemzubehör
Bosch Absaughaube Full Cover GDE 230 FC-T, Systemzubehör
Bosch Absaughaube Full Cover GDE 230 FC-T, Systemzubehör
Bosch Absaughaube Full Cover GDE 230 FC-T, Systemzubehör
Bosch Absaughaube Full Cover GDE 230 FC-T, Systemzubehör
Bosch Absaughaube Full Cover GDE 230 FC-T, Systemzubehör
Bosch Absaughaube Full Cover GDE 230 FC-T, Systemzubehör
Artikel-Nr.:
     5417B-p681457
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A003DM
EAN/GTIN:
     3165140800600
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Bosch Absaughaube Full Cover GDE 230 FC-T

Die GDE 230 FC-T Professional ist Boschs „Full Cover”-Absaughaube für Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzvorrichtung und 230 mm Scheibendurchmesser.
Mit ihrem geschlossenen Design sorgt sie für eine optimierte Staubabsaugung und damit für nahezu staubfreies Arbeiten.
Eine 360°-Verbindung zwischen Winkelschleifer und Staubsauger ermöglicht einfaches Handling.
Einstellbare Schnitttiefe und integrierte Rollen unterstützen präzises Arbeiten.
Die Absaughaube ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System sowie zahlreichen Winkelschleifern mit werkzeugloser Schutzvorrichtung.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Gewicht:
2100 g
Maximale Schnitttiefe:
~ 60 mm
Geeignet für Trennscheibendurchmesser:
230 mm
Schnitttiefen-Einstellung:
ja
Kompatibel mit:
GWS22-230/LV/LVI/LVI Bare, GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI Bare
Geschlossenes Gehäuse:
ja
Geeignet für Rechts- u. Linkshänder:
ja
Drehbarer Schlauchanschluss:
ja
Hersteller:
Bosch
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 140,79*
€ 166,38*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 140,49*
€ 166,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 140,73*
€ 166,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 142,70*
€ 169,18*
€ 5,95*
ab € 147,46*
€ 174,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018G1000
ab € 257,95*
Sonstiges
Bosch
06018G1100
ab € 258,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.