Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschneider 200mm 1000V Schutzisoliert 1000V KL044200ISSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-41107799
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL044200ISSB
EAN/GTIN:
     4012078824606
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Kraftschneider 200mm 1000V Schutzisoliert 1000V KL044200ISSB
Weitere Informationen:
Form:
Kraftseitenschneider
Isoliert:
ja
Länge:
200 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Weitere Suchbegriffe: vde kraft-seitenschneider 200 mm, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 200 mm, Abisolier-Seitenschneider, Elektronik-Seitenschneider, Kabelschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,79*
€ 64,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,83*
€ 71,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.