Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät digi Batt analog_Balkenanz 0-200000MOhm C.A6522


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6522 Isolationsmesser
C.A 6522 Isolationsmesser
C.A 6522 Isolationsmesser
C.A 6522 Isolationsmesser
Artikel-Nr.:
     262-43354085
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140822
EAN/GTIN:
     3760171419632
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
durchgangsprüfer chauvin
Isolationsmessgerät digi Batt analog_Balkenanz 0-200000MOhm C.A6522
Weitere Informationen:
Analoge Balkenanzeige:
ja
Anzeige:
digital
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 - 200000 MOhm. MOhm
Messwertspeicher:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung einstellbar:
ja
Niederohmmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessung:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digital-Messgerät, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolationsmesser, Isolations-Widerstandsmessgerät, Kurbelinduktor, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 426,17*
€ 485,78*
Frei Haus
ab € 425,47*
€ 485,79*
Frei Haus
ab € 486,57*
€ 536,71*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,57*
€ 554,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 588,33*
€ 644,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,78*
€ 767,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,00*
€ 758,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,60*
€ 732,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,77*
€ 719,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,33*
€ 700,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 22,03*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 21,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 9,65*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 414,24*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 149,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 63,31*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298049
ab € 81,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.