Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät ad analog_Balkenanz Netzbetr 0,002-4000000MOhm Spannungsm C.A6541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6541 Isolationsmesser
C.A 6541 Isolationsmesser
C.A 6541 Isolationsmesser
C.A 6541 Isolationsmesser
Artikel-Nr.:
     262-43354856
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01138901
EAN/GTIN:
     3760171413463
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
isolationsmessgerät
Isolationsmessgerät ad analog_Balkenanz Netzbetr 0,002-4000000MOhm Spannungsm C.A6541
Weitere Informationen:
Analoge Balkenanzeige:
ja
Anzeige:
analog/digital
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.002 - 4000000 MOhm. MOhm
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Nennprüfspannung 100 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Niederohmmessung:
ja
Spannungsmessung:
ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Überspannungsableiterprüfung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digital-Messgerät, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolationsmesser, Isolations-Widerstandsmessgerät, Kurbelinduktor, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.225,67*
€ 1.335,34*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.354,16*
€ 1.425,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.470,31*
€ 1.538,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.507,61*
€ 1.585,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,70*
€ 1.831,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,06*
€ 1.819,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,10*
€ 1.779,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,53*
€ 1.754,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,31*
€ 1.749,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035352
ab € 4,44*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297072
ab € 80,57*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297071
ab € 132,37*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01296021
ab € 218,13*
Zubehör
Energizer
636107
ab € 2,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295172
ab € 70,22*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295170
ab € 105,00*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295171
ab € 120,81*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295174
ab € 11,88*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101943
ab € 8,41*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,33*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,32*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 540,53*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101935
ab € 205,25*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298051
ab € 82,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.