Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Isolationsmessgerät
>
Artikel
C.A 6541 Isolationsmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01138901
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01138901
EAN/GTIN:
3760171413463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
chauvin arnoux isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Beschreibung
Der C.A 6541 ist ein echter "Hochleistungs"-Isolationsprüfer mit Prüfspannungen von 50 V bis 1 kV, geeignet für die widrigsten Umgebungsbedingungen und mit qualitativer Analyse der Isolation.
Isolationsprüfung: bis 4 TΩ (5 Bereiche) bei 50/100/250/500 und 1000 V DC
Automatische Berechnung des Polarisationsindex (PI) und des dielektrischen Verlustfaktors (DAR)
Prüfdauer programmierbar mit Kurvenerstellung R(t) (Autom. Speicherung von 20 Samples)
Autom. Spannungsanzeige vor und nach der Messung: 1 bis 1000 V AC/DC
Widerstand: 0,01 Ω bis 400 kΩ
Durchgangsprüfung: 0,01 Ω bis 40 Ω (akustisches Signal und Kompensation der Messleitung)
Autom. Kapazitätsmessung nach jeder Isolationsmessung: 0,005 bis 4,999 µF
Mikroprozessorsteuerung
Großformatige LCD-Anzeige für Zahlenwerte und Bargraph
Hintergrundbeleuchtung
SMOOTH-Funktion (Glättung der Anzeigewerte)
Sperrung von gefährlichen Prüfspannungen möglich
Programmierbare Alarme
Netzunabhängig: 8 x LR14-Batterien (21.000 Isolationsprüfung für je 5s)
Externe Sonde zur Fernbedienung als Option
Elektrische Sicherheit: IEC 61010 600 V CAT III und IEC 61557
Abmessungen: 240 x 185 x 110 mm; Gewicht: 3,4 kg
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.002 MOhm | 4000000 MOhm
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Nennprüfspannung 100 V:
true
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Nennprüfspannung 250 V:
true
Nennprüfspannung 500 V:
true
Niederohmmessung:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Überspannungsableiterprüfung:
true
Nennprüfspannung 2500 V:
false
Nennprüfspannung 5000 V:
false
Nennprüfspannung einstellbar:
false
Spannungsmessung:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
false
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
true
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
... >
Lager CGDJS
>
Prüfen der elektrischen Sicherheit
>
Isolationsmesser bis 1000 V
Weitere Suchbegriffe:
c.a6541
,
ca6541
,
c.a.6541
,
c.a 6541
,
ca 6541
,
Isomesser
,
Isomessgerät
,
Isotester
,
Isoprüfer
,
Isolationswiderstandsmessgerät
,
Isolationswiderstandsmesser
,
Isolationswiderstandstester
,
Isolationswiderstandsprüfer
,
Isolationstester
,
Isolationsprüfer
,
Niederohmtester
,
Niederohmprüfer
,
Niederohmmesser
,
Niederohmmessgerät
,
Megohmmeter
,
Widerstandsmesser
,
Widerstandsmessgerät
,
Widerstandstester
,
Widerstandsprüfer
,
Durchgangsprüfer
,
Niederohm
,
Niederspannung
,
messgerät für isolationswiderstand
,
messgerät für isolation
,
messgerät für isolationsprüfung
,
Isolationsprüfung
,
Isolationsmessung
,
Isolationswiderstandsmessung
,
Isolationswiderstandsprüfung
,
Durchgangsprüfung
,
Widerstandsmessung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.314,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,96*
€ 1.695,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,21*
€ 1.685,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,70*
€ 1.647,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,07*
€ 1.576,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,32*
€ 1.564,04
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku C 4500mAh Baby NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (2 Stück)
Ansmann
5035352
ab € 11,07*
Zubehör
10 St. Sicherung flink 100 mA (660 V / 20 kA / 6x32 mm)
Chauvin Arnoux
P01297072
ab € 80,26*
Zubehör
5 St. Sicherung 2,5 A (1200 V / 8x50 mm)
Chauvin Arnoux
P01297071
ab € 132,12*
Zubehör
Akku 9,6V-3,5Ah NiMh
Chauvin Arnoux
P01296021
ab € 218,59*
Zubehör
Energizer Industrial Einwegbatterie C Alkali
Energizer
636107
ab € 2,16*
Zubehör
Kabel DB9F-25Fx2
Chauvin Arnoux
P01295172
ab € 70,15*
Zubehör
Messleitung 3m - gerade/gerade - rot+blau+sw
Chauvin Arnoux
P01295170
ab € 104,62*
Zubehör
Messleitungen 1,5m - gerade/gerade - rot+blau + geschirmte Leitung sw
Chauvin Arnoux
P01295171
ab € 120,69*
Zubehör
Netzkabel
Chauvin Arnoux
P01295174
ab € 11,89*
Zubehör
Prüfspitze für Sonde zur Fernbedienung (schwarz)
Chauvin Arnoux
P01101943
ab € 8,47*
Zubehör
Prüfspitzen 4mm / 4mm-Buchse - CAT II-300V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 9,92*
Zubehör
Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 9,93*
Zubehör
Software DataView
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 466,13*
Zubehör
Sonde zur Fernbedienung Nr.1
Chauvin Arnoux
P01101935
ab € 226,31*
Zubehör
Transporttasche 250 x 190 x 80 mm
Chauvin Arnoux
P01298051
ab € 83,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen