Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Steckschlüssel
>
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
>
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
>
Artikel
Steckschl.-Grt. 38 43tlg. ZYKLOP speed Wera 6601022045
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-43419463
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
6601022045
EAN/GTIN:
4013288121141
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Steckschl.-Grt. 38 43tlg. ZYKLOP speed Wera 6601022045
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv Bit
,
Bit (Vierkant)
,
Bit Robertson
,
Bit Vierkant
,
Robertson-Bit
,
Vierkant-Bit
,
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Innensechskant-Bit-Satz
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Spanner-Bit-Satz
,
Stecknuss Innen-Torx
,
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
Umschaltknarre
,
Umschaltratsche
,
Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz
,
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Verlängerung
,
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
,
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
bit-sortiment 43-tlg wera
,
bit-satz wera
,
bit satz
Angebote
(43)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
69
Frei Haus
ab € 155,43*
€ 176,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 160,42*
€ 183,35*
Lager 7
3 Tage
60
Frei Haus
ab € 161,97*
€ 184,03*
Lager 6C8MS
2 Tage
69
Frei Haus
ab € 161,78*
€ 188,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 459,73*
€ 488,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,87*
€ 581,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,50*
€ 572,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,19*
€ 563,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,19*
€ 555,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,73*
€ 547,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 459,73* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8 Zoll x 199.0 mm, 05003550001
Wera
05003550001
ab € 34,81*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 3.0 mm x 25 mm, 05056315001
Wera
05056315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 4.0 mm x 25 mm, 05056320001
Wera
05056320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 5.0 mm x 25 mm, 05056325001
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 mm x 25 mm, 05056330001
Wera
05056330001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 8.0 mm x 25 mm, 05056335001
Wera
05056335001
ab € 0,94*
Zubehör
Wera 8784 B1 ADAPTER ZYKLOP, 3/8” Steckdosenadapter
Wera
05003590001
ab € 8,79*
Zubehör
Wera 8796 LB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8 Zoll x 200.0 mm, 05003592001
Wera
05003592001
ab € 9,37*
Zubehör
Wera 8796 SB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8 Zoll x 125.0 mm, 05003591001
Wera
05003591001
ab € 8,11*
Zubehör
Mapa Spontex KRYTECH 840 Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Schnittfest, hitzebeständig, Latex Grau 1Paar Stk.
Mapa
840018
ab € 9,20*
Zubehör
RS PRO 1/2 Zoll, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Vierkant Adapter, CrMo-Stahl
RS Pro
7100659
ab € 33,53*
Zubehör
RS PRO 3/8 Zoll Vierkant Ratsche Legierungsstahl, Länge 210 mm
RS Pro
253172
ab € 29,24*
Zubehör
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS Pro
5417324
ab € 38,52*
Zubehör
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 12-teilig 8 → 19 mm, 8 → 19 mm
RS Pro
487280
ab € 189,56*
Zubehör
Wiha 3/8" Vierkant Steckschlüsseleinsatz Gripper
Wiha
4601067
ab € 73,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen