Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter digi 1000VAC 1000VDC 40MOhm 0,4AAC auto Temperaturmessung BENNINGMM10-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-49086614
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter digi 1000VAC 1000VDC 40MOhm 0,4AAC auto Temperaturmessung BENNINGMM10-1
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Bluetooth-Schnittstelle:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Frequenzmessung:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 - 0 MOhm.
Kapazitätsmessung:
ja
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,001 µF
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Frequenzmessbereich:
100 kHz
Max. Kapazitätsmessbereich:
10000 µF
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V V
Max. Spannungsmessbereich, AC/DC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
0.4 A A
Max. Strommessbereich DC:
0.4 A A
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor:
0 A
Max. Strommessbereich, AC/DC:
0.4 A
Max. Temperaturmessbereich:
400 °C
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm. MOhm
Maximalwertspeicher:
ja
Maßstabseinteilung linear:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Messwertspeicher:
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Relative Messgenauigkeit:
0.5 %
Relativwertmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Stromversorgung:
Batterie
Temperaturmessung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,98*
€ 204,36*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 185,66*
€ 204,37*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 187,79*
€ 207,53*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 189,64*
€ 209,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 208,11*
€ 230,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.