Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonzange 200mm ger isol 1Komp 2621200SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonzange 200mm ger isol 1Komp 2621200SB
Artikel-Nr.:
     262-49299007
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     2621200SB
EAN/GTIN:
     4003773010913
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachrundzange
Halbrundzange
Telefonzange 200mm ger isol 1Komp 2621200SB
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
18 mm
Länge:
200 mm mm
Länge der Backen:
73 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 16,34*
€ 21,84*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 17,44*
€ 22,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,93*
€ 24,36*
1
€ 5,46*
ab € 18,84*
€ 26,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,12*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 133,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.