Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange mit Schneide, 200mm 26 21 200 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundzange mit Schneide, 200mm 26 21 200 SB
Artikel-Nr.:
     3517B-96206007
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 21 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773010913
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachrundzange
Halbrundzange

Flachrundzange mit Schneide, 200mm 26 21 200 SB

26 21 200 SB Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Länge der Backen:
73 mm
Kopfbreite:
18 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 16,34*
€ 21,84*
6
€ 5,95*
ab € 17,44*
€ 22,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,93*
€ 24,36*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,84*
€ 26,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,12*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.